{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G3/4 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 26,44 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Quadrado da haste □ | 16 mm | |
⌀ do furo central | 24,5 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 79,32 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130560 G3/4 | |
EAN/GTIN | 4045197067739 | |
Número do fabricante | 130560 G3/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar manual Cortador de acabamento G3/4
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
67,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
142,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
94,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tipo de rosca | G | G | G |
Refrigeração interior | não | não | não |
Quadrado da haste □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Profundidade de rosca | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |