{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G3/8 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 16,66 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 15,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 49,98 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130560 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197067715 | |
Número do fabricante | 130560 G3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de roscar manual Cortador de acabamento G3/8
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
27,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
55,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
37,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Tipo de rosca | G | G | G |
Passo de rosca | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ do furo central | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |