{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/2 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma de corte | C; D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,814 mm | |
Passos por polegada | 14 | |
⌀ da rosca | 20,96 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 19 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 41,92 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130660 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263036456 | |
Número do fabricante | 130660 G1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais G1/2
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
62,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
92,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
44,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ da rosca | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Passo de rosca | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ do furo central | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Quadrado da haste □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Profundidade de rosca | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem |