{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma de corte | C; D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,309 mm | |
Passos por polegada | 11 | |
⌀ da rosca | 33,25 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Quadrado da haste □ | 20 mm | |
⌀ do furo central | 30,75 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 66,5 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130660 G1 | |
EAN/GTIN | 4067263036470 | |
Número do fabricante | 130660 G1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas de roscar manuais G1
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
184,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
275,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
133,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de rosca | G | G | G |
Tamanho da rosca | G1 | G1 | G1 |
Passo de rosca | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
⌀ do furo central | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |