{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
área de ⌀ | 8,01 mm - 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662110 | |
Número do fabricante | 122776 8,01-X |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 8,01-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
78,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
65,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
204,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
170,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
80,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
20
Peças
66,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
106,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
88,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sí | sim | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |