{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197827364 | |
Número do fabricante | 122776 5,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,7
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
47,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | azul | azul |
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |