Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/16

N.º do artigo: 122776 5/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal em polegadas corresponde 7,94 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,1 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm
Comprimento total L 91 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122776 5/16
EAN/GTIN 4045197957351
Número do fabricante 122776 5/16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122777.
Forma HE: encomendar com n.º 122778.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/16

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/16

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
48,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
82,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Versão 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Comprimento total L 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Refrigeração interior sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar sim, com 25 bar
⌀ nominal em polegadas corresponde 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm 7,94 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm 53 mm
⌀ haste Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,1 mm 41,1 mm 41,1 mm 41,2 mm 41,09 mm

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta