{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 44 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197827272 | |
Número do fabricante | 122776 4,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 4,9
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D |
Anel colorido | verde | verde |
Comprimento total L | 82 mm | 82 mm |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |