{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122776 10,6 | |
EAN/GTIN | 4045197827876 | |
Número do fabricante | 122776 10,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 10,6
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
81,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ou polegadas): 10,6
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
141,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
150,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 135 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |