Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 17,85

N.º do artigo: 122659 17,85
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 17,85 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 66,3 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 93 mm
Comprimento total L 143 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122659 17,85
EAN/GTIN 4045197583079
Número do fabricante 122659 17,85

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. As arestas de corte principais retas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Atención:

Tamanhos que terminam em X = tolerância de ⌀ das lâminas h7.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122661.
Forma HE: encomendar com n.º 122659 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta