{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122659 13,2 | |
EAN/GTIN | 4045197456564 | |
Número do fabricante | 122659 13,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 13,2
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
187,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
199,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
110,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nominal DC | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,2 mm | 57,2 mm | 57,2 mm |