{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 153 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122659 19,8 | |
EAN/GTIN | 4045197583116 | |
Número do fabricante | 122659 19,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 19,8
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
395,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
383,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
236,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim |
Anel colorido | azul | amarelo | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |