{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal em polegadas corresponde | 8,73 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122659 11/32 | |
EAN/GTIN | 4062406115449 | |
Número do fabricante | 122659 11/32 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 11/32
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
99,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
56,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
99,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HE com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | m6 |