{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 153 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,7 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122602 19,8 | |
EAN/GTIN | 4045197753427 | |
Número do fabricante | 122602 19,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 19,8mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
383,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ou polegadas): 19,8
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
395,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
236,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarelo | azul | verde |
Comprimento total L | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
⌀ nominal DC | 19,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |