{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 21 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122602 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197752291 | |
Número do fabricante | 122602 2,5 |