{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,1 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122602 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197752529 | |
Número do fabricante | 122602 4,65 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4,65
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
73,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
53,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
73,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
42,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 140 grau | 135 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |