{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 38,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122501 10,9 | |
EAN/GTIN | 4045197824981 | |
Número do fabricante | 122501 10,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 10,9
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
69,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
69,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | no | não | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |