{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122491 9,2 | |
EAN/GTIN | 4067263007982 | |
Número do fabricante | 122491 9,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 9,2
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
84,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlSiN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | azul | verde | verde | cor de rosa |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |