{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122491 9,7 | |
EAN/GTIN | 4067263008033 | |
Número do fabricante | 122491 9,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 9,7
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
90,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | VHM | VHM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |