Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,8mm

N.º do artigo: 122491 4,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ nominal DC 4,8 mm
Revestimento AlTiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,8 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Comprimento dos canais de aparas Lc 28 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122491 4,8
EAN/GTIN 4067263007548
Número do fabricante 122491 4,8

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.
Arestas de corte principais retas com design de arestas de corte otimizado para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma excelente evacuação das aparas.Maior resistência ao desgaste devido ao substrato de metal duro avançado e ao revestimento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 4,8mm

Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,8mm

sob pedido
Em stock
52 peças em stock
34,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
52,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2
Versão 4×D 4×D
Anel colorido azul cor de rosa
Comprimento total L 66 mm 66 mm
Óleo de corte MDI VHM
Tolerância de ⌀ nominal m7 m7
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 20,8 mm 20,8 mm

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta