{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122491 7,9 | |
EAN/GTIN | 4067263007852 | |
Número do fabricante | 122491 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7,9mm
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
76,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | verde | amarelo |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm |