{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122491 7,6 | |
EAN/GTIN | 4067263007821 | |
Número do fabricante | 122491 7,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB 7,6
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
46,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
77,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
76,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Anel colorido | azul | verde | verde | amarillo | verde |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |