{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,2 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197042842 | |
Número do fabricante | 122301 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI 7,9
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
57,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
45,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm |
Tolerância da haste | h7 | h7 |
Óleo de corte | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 |