{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 36,7 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 4,2 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122301 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197042477 | |
Número do fabricante | 122301 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiN, ⌀ DC h7: 4,2mm
sob pedido
Em stock
277 peças em stock
18,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
333 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
312 peças em stock
23,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |