Broca espiral MDI 3,2

N.º do artigo: 122301 3,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,2 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 31,2 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 3,2 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122301 3,2
EAN/GTIN 4045197042378
Número do fabricante 122301 3,2

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
230
Alumínio (apara curta)
N
160
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
70
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Semelhante a DIN 338.
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.
Revestimento TiN.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral MDI  3,2

Broca espiral MDI 3,2

sob pedido
Em stock
100 peças em stock
16,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
13,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
19,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 65 mm 65 mm 65 mm
Tolerância da haste h7 h7 h7
Óleo de corte VHM MDI MDI
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau
Tipo N N N
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,08 mm/U 0,08 mm/U 0,08 mm/U

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta