{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,7 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8,2 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 8,2 | |
EAN/GTIN | 4045197039835 | |
Número do fabricante | 122100 8,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta, sem revestimento, ⌀ DC h7: 8,2mm
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
38,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
45,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
51,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN |
Comprimento total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U |