{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 11,7 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 46 mm | |
⌀ haste Ds | 2,9 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197039309 | |
Número do fabricante | 122100 2,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta 2,9
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
9,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |