{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,8 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 11,5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197040053 | |
Número do fabricante | 122100 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta, sem revestimento, ⌀ DC h7: 11,5mm
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
67,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
80,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Comprimento total L | 95 mm | 95 mm |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm |
⌀ haste Ds | 11,5 mm | 11,5 mm |