{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 182 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116360 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031822 | |
Número do fabricante | 116360 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E VA 12,5 |
||||
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |