{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 110 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 140 mm | |
Comprimento total L | 238 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116360 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032089 | |
Número do fabricante | 116360 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E VA 20
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
75,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
37,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
56,61 €
43,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
632 peças em stock
28,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
41,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
34,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | sem |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Haste | Cone Morse | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Cone Morse | Cone Morse | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | INOX | N | N | N | N | N |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |