{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 137,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | |
Comprimento total L | 339 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116360 35 | |
EAN/GTIN | 4045197032386 | |
Número do fabricante | 116360 35 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E VA 35
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
274,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
94,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
152,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
257,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
259,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Haste | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cone Morse | Cono Morse |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,31 mm/U |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |