{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 101,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 115 mm | |
Comprimento total L | 175 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116063 9 | |
EAN/GTIN | 4045197871381 | |
Número do fabricante | 116063 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de furação profunda HSS-E 9
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
a partir de
1
Peças
37,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
31,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
15,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | amarelo | sem | azul |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |