Broca de furação profunda HSS-E 9

N.º do artigo: 116061 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,73 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    15,61 € / Peça
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 101,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 115 mm
Comprimento total L 175 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116061 9
EAN/GTIN 4045197026972
Número do fabricante 116061 9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
21
Aço < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo significativamente reforçado sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Com ranhuras especialmente moldadas. Vantajosa em furos profundos até 10×D e materiais com formação crítica de aparas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de furação profunda HSS-E  9

Broca de furação profunda HSS-E 9

sob pedido
Em stock
54 peças em stock
a partir de 1  Peças
18,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
15,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
17,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
14,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
a partir de 1  Peças
37,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
31,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN
Comprimento total L 175 mm 175 mm 175 mm 175 mm
⌀ nominal DC 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Norma DIN 340 DIN 340 DIN 340 DIN 340
Comprimento dos canais de aparas Lc 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 101,5 mm 101,5 mm 101,5 mm 101,5 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta