{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | |
Comprimento total L | 165 mm | |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116061 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026965 | |
Número do fabricante | 116061 8,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de furação profunda HSS-E 8,5
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
a partir de
1
Peças
35,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |