Broca de furação profunda HSS-E 1,6

N.º do artigo: 116061 1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,69 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    4,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
293 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 47,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 50 mm
Comprimento total L 76 mm
⌀ haste Ds 1,6 mm
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116061 1,6
EAN/GTIN 4045197026545
Número do fabricante 116061 1,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
21
Aço < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo significativamente reforçado sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Com ranhuras especialmente moldadas. Vantajosa em furos profundos até 10×D e materiais com formação crítica de aparas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta