Broca de furação profunda HSS-E 8,5

N.º do artigo: 116063 8,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    35,25 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    29,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 109 mm
Comprimento total L 165 mm
⌀ haste Ds 8,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,11 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116063 8,5
EAN/GTIN 4045197871374
Número do fabricante 116063 8,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
87
Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
31
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo significativamente reforçado sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Com ranhuras especialmente moldadas. Vantajosa em furos profundos até 10×D e materiais com formação crítica de aparas.
Com revestimento TiAlN para uma longa vida útil.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca de furação profunda HSS-E  8,5

Broca de furação profunda HSS-E 8,5

sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de 1  Peças
35,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
29,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
18,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
a partir de 1  Peças
20,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
17,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem amarillo sin azul
Comprimento total L 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm
Refrigeração interior não no no no
Óleo de corte HSS E HSS HSS E HSS E
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 109 mm 109 mm 109 mm 109 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 96,3 mm 96,3 mm 96,3 mm 96,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta