Broca de furação profunda HSS-E 7,5

N.º do artigo: 116063 7,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    32,31 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    26,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 7,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 340
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 90,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 102 mm
Comprimento total L 156 mm
⌀ haste Ds 7,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116063 7,5
EAN/GTIN 4045197871343
Número do fabricante 116063 7,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
87
Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
31
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Núcleo significativamente reforçado sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Com ranhuras especialmente moldadas. Vantajosa em furos profundos até 10×D e materiais com formação crítica de aparas.
Com revestimento TiAlN para uma longa vida útil.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta