{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 91 mm | |
Comprimento total L | 139 mm | |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116061 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026842 | |
Número do fabricante | 116061 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de furação profunda HSS-E, sem revestimento, ⌀ DC h8: 5,5mm
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | amarelo | azul | sem |
Comprimento total L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |