{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 59 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 2,3 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197025258 | |
Número do fabricante | 116000 2,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 2,3mm
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
1,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 55,6 mm | 55,6 mm | 55,6 mm |