Broca espiral comprida HSS N 1,5

N.º do artigo: 116000 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,29 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    2,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
282 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1,5 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 340
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 42,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 45 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 1,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116000 1,5
EAN/GTIN 4045197025173
Número do fabricante 116000 1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
64
Alumínio (apara curta)
N
52
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Vaporizada a partir de 2,4 mm. Especialmente concebida para furos em locais profundos (em caso de furos profundos, remover as aparas várias vezes).
Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 4 mm.

Ventaja:

Especialmente adequada para furos em locais profundos. (Ao usar como broca de furação profunda, são necessários pequenos avanços e remoção frequente de aparas).

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta