{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025371 | |
Número do fabricante | 116000 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral comprida HSS N 3,5
sob pedido
Em stock
2 150 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 536 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | vermelho | sem |
Comprimento total L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tipo | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |