{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 6 mm - 10 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 41 | |
Broca crescente | 0,1 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115000 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024022 | |
Número do fabricante | 115000 6-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo de brocas espiral HSS n.º 114000 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
97,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
54,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
298,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
261,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
179,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
132,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Área da broca | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin | sin |
com cartucho | sim | não | sim | não | sim | não |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |