Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9mm

N.º do artigo: 114400 9
Desconto
9,73 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,50 € 9,73 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    6,25 € 8,11 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 356 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 67,5 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114400 9
EAN/GTIN 4045197018052
Número do fabricante 114400 9

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Núcleo reforçado, sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9mm

Broca espiral HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 9mm

sob pedido
Em stock
2 356 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,73 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,11 €
6,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
844 peças em stock
6,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,59 €
18,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
19,66 €
15,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
a partir de 1  Peças
26,80 €
20,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
22,34 €
17,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Comprimento total L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
⌀ nominal DC 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta