{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 11,2 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114400 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197018212 | |
Número do fabricante | 114400 11,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 11,2
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
29,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
a partir de
1
Peças
37,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
a partir de
1
Peças
75,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
63,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
a partir de
1
Peças
51,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
⌀ haste Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 12 mm | 11,2 mm |