Broca espiral HSS-E N 10,3

N.º do artigo: 114400 10,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,56 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    12,97 € / Peça
sob pedido
Em stock
268 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,3 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 71,6 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 10,3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido rojo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114400 10,3
EAN/GTIN 4062406087937
Número do fabricante 114400 10,3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.
Núcleo reforçado, sem revestimento.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS-E N 10,3

Broca espiral HSS-E N 10,3

sob pedido
Em stock
268 peças em stock
a partir de 1  Peças
15,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
12,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
a partir de 1  Peças
76,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
63,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
a partir de 1  Peças
31,12 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
25,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento Sin revestimiento TiAlN TiAlN
Comprimento total L 133 mm 89 mm 89 mm
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm 43 mm 43 mm
⌀ haste Ds 10,3 mm 10,3 mm 10,3 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta