{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 107,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 135 mm | |
Comprimento total L | 198 mm | |
⌀ haste Ds | 12,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114030 18,5 | |
Número do fabricante | 114030 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 18,5 |
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
64,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
86,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
86,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
23,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 135 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |