{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 10,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114030 10,4 | |
Número do fabricante | 114030 10,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 10,4 |
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
13,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
21,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | sem revestimento |
Haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 43 mm | 87 mm |
⌀ haste Ds | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 71,4 mm | 71,4 mm | 27,4 mm | 71,4 mm |