{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114030 13 | |
Número do fabricante | 114030 13 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 13 |
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
23,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |