{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114001 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197750013 | |
Número do fabricante | 114001 8,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral com 3 superfícies de aperto HSS-E 8,5
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 406 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 749 peças em stock
6,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 255 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 211 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ haste Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |