{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste com três faces tensoras; Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 25 | |
⌀ do furo central | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114010 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197765352 | |
Número do fabricante | 114010 1-10,5 |